※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
3/8ドライブ ヘックスロングビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
5
10
4
5
6
7
8
9
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939427
品番
JHW35165
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
5
トラスコ品番
757-5688
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
152
質量(g)
74
ビット全長(mm)
122