※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
3/8ドライブ ヘックスロングビットソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
8
10
4
5
6
7
8
9
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939454
品番
JHW35168
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
8
トラスコ品番
757-5718
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
152
質量(g)
96
ビット全長(mm)
122