FPC
インパクト アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60939768
品番
WSAD-406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
差込角(mm)
12.7(凹)・19(凸)
付属品
ピン・リング
トラスコ品番
769-7562
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
47
質量(g)
145