WILLIAMS
1/4ドライブ 1/4F×3/8M アダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60939874
品番
JHWMB-130
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
(凹)6.35・(凸)9.5
トラスコ品番
757-9969
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
25
質量(g)
18