- 金切鋏 直刃 金鹿工具製作所 60939925

金切鋏 直刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
内容量1丁注文コード60939925品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。主に鉄板の端を直線に切る時に使用します。

幅(mm)46高さ(mm)22奥行(mm)180材質全鋼全長(mm)180質量(g)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939943
2020-12-07
用途: 倉庫屋根材の切断に
その他業種

倉庫屋根材にポリカ、トタン波板の張り替え時に使用しましたが良く切れて使いやすかったです。
また磨耗した時には同じ物を購入しようと思います。
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする