曜日別特売
JHWBS-12B 3/8ドライブ 1/2F×3/8M アダプター インダストリア WILLIAMS 60939962

3/8ドライブ 1/2F×3/8M アダプター インダストリア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)305
内容量1個注文コード60939962品番JHWBS-12B
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)12.7・(凸)9.5トラスコ品番757-9136材質特殊工具鋼全長(mm)305質量(g)327
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする