WILLIAMS
3/8ドライブ 3/8F×1/2M アダプター インパクト
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
60939987
品番
JHW2-4A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
素早い交換が可能なボール式です。
電動、エアインパクト用です。
ピンも使用可能です。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
(凹)9.5・(凸)12.7
トラスコ品番
757-4541
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
32
取付
スプリングプランジャー
質量(g)
450
注意
※ピン・Oリング別売。