- 波板切鋏 金鹿工具製作所 60940013

波板切鋏

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60940013品番-
参考基準価格(税別)¥1,925販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン波板・ガルバリウム波板の切断に使用します。

全長(mm)250材質炭素鋼質量(g)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: 波板の切断
サービス業

波板の切断に使用しました。
期待はしていなかったのですがサクサク切れて驚きました。
あまりにも上手く切れるので楽しくなるくらいです。

対象商品 : 60940013
2023-11-02
用途: 波トタンの切断
卸売・小売業

新品だから切れ味バツグン一度使用しただけであまり解りません

2020-12-07
用途: 倉庫屋根材ポリカ、トタン波板切断に
その他業種

倉庫屋根の張り替えで使用しましたが波板の波も潰れずに良く切れるのでいい商品だと思います。
ありがとうございました。

対象商品 : 60940013
2020-09-24
用途: 波板をきりました。
その他業種

手ごろな値段で助かりました。ありがたいです。一つあってもいいですね。

対象商品 : 60940013
2018-01-21
用途: 波板の切断

今までは普通の万能バサミを使っていましたが、
やはり波板専用だけあって切り口がとても綺麗です。
品質、切れ味共にとても良い品です。

対象商品 : 60940013
2017-11-08
用途: 波板のカット
建設業・工事業

とても良い品だと思います。切れ味もよく、満足の品でした。
刃の長さをもう少し長くすると、一度に切れる長さが増すので、
作業効率が向上するように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする