YB-2 Y型レンチ 古寺製作所 60940801

Y型レンチ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)各85
内容量1本注文コード60940801品番YB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

整備工具には欠かせない工具です

用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。寸法(mm)各85材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
注意
※ハンドルにパイプ等を差し込んで使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60940801
2020-12-12
用途: オフロードバイクの整備点検
農・林・水産業

オフロードバイクはネジが緩みやすく,乗車前点検に仮締め点検に使っています.必要なサイズが付いているので,工具交換しなくて済むので楽になりました.

対象商品 : 60940792
2020-03-16
用途: ズーマーのメイテナンスに使用
サービス業

大変、ボックスが丈夫でねじの頭でナメナク頑張っています。ねじの取り扱いで助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする