曜日別特売
- スリム PROMART(プロマート) 60940923

スリム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60940923品番-
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

コンパクトなのに3.5mまで測れる。
薄型ケース付。

種類フリーテープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)6目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×11トラスコ品番484-1433
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60940923
2020-10-09
用途: 携帯用のメジャーとして
建設業・工事業

携帯用のコンベックスが壊れてしまい購入いたしました。
コンパクトながら使用時にはしっかり使えます。

対象商品 : 60940923
2019-04-19
用途: 丸物の周長を測る

周長を測るため、面がフラットのメジャを探していました。
写真ではフラットに見えるが、実際はフラットでは有りませんでした。

対象商品 : 60940923
2014-03-26
用途: 作業台高さや棚の大きさの測定など

コンパクトなのに3.5mまで測定でき非常に使い易い
贅沢を言えばロック機能がほしい。それが付いていたら完璧

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする