曜日別特売
MK1935-G MKⅡ PROMART(プロマート) 60940941

MKⅡ

(4件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)3.5
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)19
内容量1個注文コード60940941品番MK1935-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

滑らかなテープ引き込みを実現。使う人にやさしい安全・軽量設計。ブレーキ機能付き
あえてJIS1級認可を取得しないことでクオリティを保ったままに低価格を実現。

長さ(m)3.5テープ幅(mm)19材質(バネ)スチール寸法(mm)H67×W60×D28グリーン質量(g)145材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60940941MK1935-G22346724MK1935MK1935-G MKⅡ PROMART(プロマート) 22346724MKⅡPROMART(プロマート)1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60940932
2020-02-05
用途: 日曜大工

日曜大工の際に使用しています。
充分満足な商品で、壊れることなく活躍しています。

対象商品 : 60940957
2015-02-17
用途: 仕事用
上原自工

スプリングが延びたままじきにダメになってしまいます。商品としてなりたっていません。最短記録10分でお釈迦。おはなしになりません・・・

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 60940957
2014-12-03
用途: 鉄工所

ほぼ狂いがないので満足しています。

対象商品 : 60940941
2014-10-14
用途: 材料等資材の計測作業

ストッパー付きは必須なので、ストッパー付でこの値段は即決でした。次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする