20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958

20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958
20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958
20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958
20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958
20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958
20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958
20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958
20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958
20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958
20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958
20066 コンビネーションラチェットレンチ Wera 60940958

コンビネーションラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)11
全長(mm)165
内容量1丁注文コード60940958品番20066
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。
スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。
色別でサイズが分かれており、識別が容易です。
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。
色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。

用途ボルト、ナットの締め付け対辺寸法(mm)11全長(mm)165トラスコ品番819-5983質量(g)76メガネ厚さ(mm)7.5スパナ厚さ(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする