トップ工業
ショート吊バンドレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60941134
品番
PHWS-1013-3
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
10×13
全長(mm)
140
トラスコ品番
785-1723
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
厚さ(mm)
15.5
質量(g)
190
開口部(mm)
12