JHW1214MSC コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMS 60941195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションレンチ 12角

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)14
14
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
32
34
36
6
7
8
9
全長(mm)219
219
170
185
195
205
231
240
255
267
280
292
300
318
327
337
355
365
375
395
415
439
452
490
123
135
147
160
内容量1丁注文コード60941195品番JHW1214MSC
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。
ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。
12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。
ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。

用途
技術者向け、メンテナンス業者
二面幅(mm)14全長(mm)219仕様【ボックス部】12角トラスコ品番755-1177材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)146
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする