JHW1208MSC コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMS 60941405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションレンチ 12角

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
二面幅(mm)8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
32
34
36
6
7
9
全長(mm)147
147
170
185
195
205
219
231
240
255
267
280
292
300
318
327
337
355
365
375
395
415
439
452
490
123
135
160
内容量1丁注文コード60941405品番JHW1208MSC
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。
ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。
12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。
ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。

用途
技術者向け、メンテナンス業者
二面幅(mm)8全長(mm)147仕様【ボックス部】12角トラスコ品番755-0936材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする