曜日別特売
JHW1215MRCF フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMS 60941703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)15
全長(mm)203
内容量1丁注文コード60941703品番JHW1215MRCF
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。

用途技術者向け、メンテナンス業者対辺寸法(mm)15全長(mm)203仕様【ボックス部】12角トラスコ品番755-1193材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)174メガネ厚さ(mm)11.11スパナ厚さ(mm)7.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする