C-C08 スモールクリッパー KEIBA 60941754

C-C08 スモールクリッパー KEIBA 60941754
C-C08 スモールクリッパー KEIBA 60941754

スモールクリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60941754品番C-C08
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ピアノ線もラクラク切断。安心のハンドルロック機構付き。

全長(mm)212呼び寸法(mm)200トラスコ品番760-7903材質SK5質量(g)280切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941754
2017-08-27
用途: ホビーユース

太さ2mmほどの釘を30本ほど切りましたが、このスモールクリッパーを使用すると簡単に切れたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする