曜日別特売
1214MRC-TH 高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイント WILLIAMS 60942123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)14
全長(mm)187
内容量1丁注文コード60942123品番1214MRC-TH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

高所作業シリーズになります。
対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。
リンクが動くため、作業の妨げになりません。
ランヤード用リング付です。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。

対辺寸法(mm)14全長(mm)187トラスコ品番474-1862材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)191メガネ厚さ(mm)10.3スパナ厚さ(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする