BONDHUS
六角ショート 4.5ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60942595
品番
HLS4.5MM
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
4.5
トラスコ品番
820-4926
材質
プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)
全長(mm)
79
質量(g)
18
先端形状
六角
首下長(mm)
26