VCS4130 ASH クローフートレンチセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 60943408

ASH クローフートレンチセット12.7□

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(13個)
内容量1セット(13個)注文コード60943408品番VCS4130
参考基準価格(税別)¥106,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。

用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製トラスコ品番792-3252セット内容ソケットホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(kg)3ソケット内容VC4-17、19、22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする