※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
3/8ドライブ クローフットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)
15
23
24
9
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60943462
品番
JHW10765
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,320
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
15
トラスコ品番
757-3600
材質
特殊工具鋼
厚さ(mm)
6.35
全長(mm)
44
質量(g)
34