曜日別特売
- 六角軸しいたけビットSTD 高芝ギムネ製作所 60944003

六角軸しいたけビットSTD

(5件のレビュー)
刃径(Φmm)9.2
内容量1本注文コード60944003品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。

刃径(Φmm)9.2全長(mm)75寸法(mm)75×11×11質量(g)21シャンク六角軸6.35mmアズワン品番64-3241-76シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944003
2022-03-01
用途: 椎茸菌を打ち込む箇所に、ビットで穴あけ。丸太の加工にも使用。
農・林・水産業

不満はありませんが、あるとすれば削り屑が時々固まって、ビットに付いてしまう。

対象商品 : 60943976
2020-06-06
用途: シイタケの菌種入れ穴あけ
八王子栄光協会サービス業

深さを限定する返りが付いているので、用意した菌種が丁度良くはまって良かった。

対象商品 : 60943985
2020-03-18
用途: しいたけの種菌を植える穴明けのため。
その他業種

ストッパがあるので使いやすい工具です。今後も使用していくつもりです。

対象商品 : 60944003
2020-03-04
用途: 椎茸錐
運輸・通信業

椎茸錐使用で購入しました、もう少し安く頑張ってほしいです。

対象商品 : 60943976
2018-04-19
用途: シイタケ菌を入れるとき。
今北興業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

食い込みが早く作業が捗りました。あと、ドリルにワンタッチで付けられ緩むことがないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする