※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
電動ドライバー用ソケットアダプター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
差込角(mm)
9.5
12.7
9.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60944257
品番
BD023N-3/8
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
812-1657
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
55
質量(g)
27
軸長(mm)
6.35