曜日別特売
JHW2-33B 3/8ドライブ エクステンション 2‐3/4インチ インパクト WILLIAMS 60944266

3/8ドライブ エクステンション 2‐3/4インチ インパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード60944266品番JHW2-33B
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm)9.5トラスコ品番757-4533材質特殊工具鋼全長(mm)69.9質量(g)64軸長(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする