曜日別特売
K-001 かかしBOY 龍宝丸 60944414

 

K-001 かかしBOY 龍宝丸 60944414
K-001 かかしBOY 龍宝丸 60944414
K-001 かかしBOY 龍宝丸 60944414
K-001 かかしBOY 龍宝丸 60944414
K-001 かかしBOY 龍宝丸 60944414

かかしBOY

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60944414品番K-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鳥獣などから作物を守ります。
スズメヒヨドリ・カラスにおすすめ

対象動物スズメヒヨドリ・カラス材質塩ビ寸法(mm)H700×W750質量(g)230
注意
※膨らませ過ぎないように注意して下さい。(80%程度)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: スズメ対策
その他業種

初めは効果あるようでしたが、すぐ慣れたようで案山子に鳥が止まってました。

2024-10-19
用途: カラス除け
江藤電業電気・ガス・熱供給・水道業

空気を入れて取付までに短時間で楽に作業が出来た。
この数日間はカラスを見ていない。

対象商品 : 60944414
2023-02-08
用途: 雀等の追い払い
農・林・水産業

雀等の防鳥効果がありました。取付紐がもう少し太いといいですね。

対象商品 : 60944414
2018-09-03
用途: 雀対策
不動産業

空気が抜けやすいように思うが、ポールに縛り付けておくと、背中を丸くして、下向きに作業をしている人に見えるので、これもありかな、と思っています。

対象商品 : 60944414
2023-01-12
用途: スズメよけ

自宅の庭にスズメが大量にやってきており、糞に困ってました。今まではフクロウの置物を置いていました。たまたま見つけたかかしBOYを購入してからスズメ減ったと思います。

対象商品 : 60944414
2018-09-06
用途: 稲作の鳥害防止
農・林・水産業

かかしBOYを設置してから、スズメやカラスがいなくなって、助かっています。

対象商品 : 60944414
2017-05-30
用途: すずめから田んぼの稲穂を守るため
その他業種

初めは案山子をバカにしていたのですが、取り付けてからすずめの被害が減ったような感じがしていますので、今回案山子を増やすために購入しました。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする