曜日別特売
HKW180L アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコ 60944512

 

HKW180L アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコ 60944512
HKW180L アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコ 60944512
HKW180L アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコ 60944512
HKW180L アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコ 60944512
HKW180L アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコ 60944512

アルミ製折りたたみ式リヤカー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード60944512品番HKW180L
参考基準価格(税別)¥408,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。

用途荷物運搬、防災緊急用としてトラスコ品番759-7100材質アルミ合金長さ(mm)2380幅(mm)1160質量(kg)40高さ(mm)810均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)800荷台寸法(幅)(mm)1455タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1540×440×810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944512
2021-11-13
用途: 災害時、行事の時
塚越四丁目町内会その他業種

収納時、場所を取らないのがいいと思いました。
積載部がもっと大きな物も欲しいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする