曜日別特売
MPC-1000 メタルパラレルクランプ ムラテックKDS 60944765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPC-1000 メタルパラレルクランプ ムラテックKDS 60944765
MPC-1000 メタルパラレルクランプ ムラテックKDS 60944765
MPC-1000 メタルパラレルクランプ ムラテックKDS 60944765
MPC-1000 メタルパラレルクランプ ムラテックKDS 60944765

メタルパラレルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)(締付)1000/(拡張)230~1130
(締付)1000/(拡張)230~1130
(締付)300/(拡張)230~430
(締付)600/(拡張)230~730
全長(mm)1160
内容量1個注文コード60944765品番MPC-1000
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

幅広ワイドパッドでワークを傷めません。
滑りにくく握りやすいハンドルです。

用途箱物の組立て時の締付けに種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)(締付)1000/(拡張)230~1130全長(mm)1160材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト、樹脂質量(kg)1.9締付け能力(kg)400トラスコ品番490-5881RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944783
2023-05-27
用途: そば打ち用道具箱を組み手(蟻組み等)作成時の組付け確認時
その他業種

木材組付け時の繊細な対応にも適応出来るので安心。
また、仮組・本組用と想像以上に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする