ムラテックKDS
メタルパラレルクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
(締付)300/(拡張)230~430
(締付)300/(拡張)230~430
(締付)300/(拡張)230~430
(締付)1000/(拡張)230~1130
(締付)600/(拡張)230~730
全長(mm)
460
1160
460
768
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60944774
品番
MPC-300
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。
滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途
箱物の組立て時の締付けに
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
(締付)300/(拡張)230~430
全長(mm)
460
材質(本体)
アルミダイキャスト
材質
アルミダイキャスト、樹脂
質量(kg)
1.4
締付け能力(kg)
400
トラスコ品番
490-5890
RoHS指令(10物質対応)
対応