MWB-600 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWB-600 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944826
MWB-600 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944826
MWB-600 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944826
MWB-600 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944826
MWB-600 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944826

メタルワークベンチ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)600
全長(mm)865
内容量1個注文コード60944826品番MWB-600
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
種類バークランプ最大口開き(mm)600全長(mm)865材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト金具MF-04締付け能力(kg)350幅(mm)105トラスコ品番795-6631RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944792
2021-12-21
用途: 各種固定

カム方式のメリットは一発操作で同じ締め付け力で固定できることだと思うのですが、レバー操作によってカムが効き始めるまではジョーがフリーに動くので、締め付け開始位置がバラついて締め付け力の再現性が低いです
また、一旦締めたときに増し締めもできず、解除してやり直すしかありません
製品の不具合ではなく元々の特性なので理解しておく必要があります

2が参考にしています
対象商品 : 60944792
2017-11-19
用途: 木工工作時に部材の締め付け、バイスとして使用
農・林・水産業

締め付け(強力です)、解除がワンタッチで簡単。固定金具を付けてバイス代わりに使えることが嬉しい。固定側がメタルバークランプのように取り外せるのですが使い方がわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする