曜日別特売
- コンテナガーデン用土すくい ヒラサワ 60944947

コンテナガーデン用土すくい

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60944947品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

プランター用土入れ

用途
農業用、大袋入れ、大豆等にも
仕様L寸法(mm)120×220×90グリーン質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944947
2024-07-15
用途: プラグトレーへの土詰め
建設業・工事業

この形の土すくいが使いやすいので購入。
使用感は問題ないです。もう少し大きいのも欲しい。

対象商品 : 60944947
2022-03-06
用途: 定植作業
有限会社 フォローウィンドサービス業

大きさ・容量は希望通りの商品です。私の手が大きい所為だと思いますが、取っ手が何故か持ちにくい・・・人差し指と親指で引っ掛けるように使っています。
耐久性はありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 60944947
2021-01-28
用途: モルタルの充填に使用
株式会社 セイコークリエーション建設業・工事業

軽くて、安くて、使いやすい。壊れても気にならない金額が使いやすいところ、

対象商品 : 60944947
2023-10-02
用途: 土すくい、ゴミ拾い
建設業・工事業

画像では確認できないが、裏(底)がメッシュ構造になっており土をすくったら粒子の小さいものは出ます。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする