- 下振用糸 JBSO 60945141

下振用糸

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格
内容量1個(20m)注文コード60945141品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

回転のしにくい組紐使用

用途垂直測量用長さ(m)20規格仕様細20m寸法(mm)H95×W75×D9質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945141
2021-11-23
用途: 建具の取り付け、柱やポールの立ちを見る。
建設業・工事業

まず、見た目が細い。溶接の火花が来たらすぐ溶けて玉が落ちそう。=危ない。回らないとは書いてあるが、見た目、撚ってあるので、回転しそう。とりあえず、火花のない環境で使います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

対象商品 : 60945157
2018-03-19
用途: 無線用鉄塔の垂直出しに使用
サービス業

200gの下げ振りを使用しましたが特に問題なく利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする