JBSO
坪糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(20m)
1個(20m)
1個(35m)
寸法(mm)
H95×W75×D7
H95×W75×D4
H95×W75×D5
H95×W75×D7
H95×W75×D11
H95×W75×D13
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(20m)
注文コード
60945211
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
腐りにくく、長く使えます。
ナイロン糸特殊加工のため、非常に使いやすい糸です。
用途
あらゆる墨坪用糸。
寸法(mm)
H95×W75×D7
長さ(m)
35
質量(g)
13
規格
#17
仕様
#17
材質
ナイロン糸特殊加工