アーム[作業工具]
ボルトクリッパー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
1セット
1個
トラスコ品番
776-6475
776-6475
776-6483
776-6491
776-6505
776-6513
776-6467
776-6521
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60945535
品番
HAJ-300
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取付ボルトナット付です。
トラスコ品番
776-6475
セット内容
取付ボルトナット×2組
適合本体
HA-300、BC-300、AL-300
材質
刃部:特殊鋼
質量(kg)
0.3
注意
※軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。
※可動部へは時々注油して下さい。
※切断能力以上の線材は切らないでください。