D-91 モクバ印 レースウエイカッターD Mokuba(小山刃物製作所) 60945632

モクバ印 レースウエイカッターD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード60945632品番D-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする