Mokuba(小山刃物製作所)
モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
60945648
品番
D91-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
759-7339
適合本体
D91
材質
刃:SKD材
タイプ
可動刃
寸法
W84×H70×T10mm