曜日別特売
SF-09 職人道フィギュアストラップ プロスター 60945674

職人道フィギュアストラップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別解体屋
内容量1個注文コード60945674品番SF-09
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

携帯電話、小物、作業工具に取り付け出来ます。

種別解体屋寸法(mm)約45×約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×95仕様解体屋質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945613
2017-07-01
用途: パソコンや机の上に飾っとく(笑い)

職人ステッカー「運び屋」さんを三次元化した物です。この大きさで(食玩位)良く出来ていますがちょっと目が大きすぎかな。もう少し目が細ければステッカーのクールなキャライメージになったんですけれどね。でもおっぱいが大きいのは歓迎です。

対象商品 : 60945683
2016-08-25
用途: お客さんにプレゼント

造園業のお客さんの訪問時にステッカータイプと一緒に差し上げました。大変喜んでおられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする