SF-16 職人道フィギュアストラップ プロスター 60945841

職人道フィギュアストラップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別屋根屋
内容量1個注文コード60945841品番SF-16
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

携帯電話、小物、作業工具に取り付け出来ます。

種別屋根屋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×95質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945857
2016-05-29
用途: お客さんへプレゼント

訪問時に差し上げましたら大変喜んでおられました。
整備士、製造業等のカテゴリーのラインナップも是非宜しくお願いします。

対象商品 : 60945823
2015-08-18
用途: 携帯ストラップ
建設業・工事業

溶接工をラインナップして欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする