ニトムズ
デオラフレッシュ・液体お徳用 720ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個(720mL)
注文コード
60945894
品番
N1140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
洗剤だけでは取れないニオイに効きます。
部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。
天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません)
洗剤と一緒にご使用ください。
用途
洗濯ものの消臭・除菌に
形状
液体
トラスコ品番
793-0887
材質
主成分:緑茶抽出物、竹エキス
容量(mL)
720
質量(g)
800
タイプ
お徳用
繰り返し・詰め替え
対応