曜日別特売
N1141 デオラフレッシュ・液体お徳用つめかえ 540ml ニトムズ 60945903

 

N1141 デオラフレッシュ・液体お徳用つめかえ 540ml ニトムズ 60945903
N1141 デオラフレッシュ・液体お徳用つめかえ 540ml ニトムズ 60945903

デオラフレッシュ・液体お徳用つめかえ 540ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(540g)注文コード60945903品番N1141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

洗剤だけでは取れないニオイに効きます。
部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。
天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません)
洗剤と一緒にご使用ください。

用途洗濯ものの消臭・除菌に商品タイプ詰め替え形状液体トラスコ品番793-0895材質主成分:緑茶抽出物、竹エキス容量(mL)540質量(g)550繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする