JHW13504 アルミパイプレンチ HD WILLIAMS 60945964

JHW13504 アルミパイプレンチ HD WILLIAMS 60945964
JHW13504 アルミパイプレンチ HD WILLIAMS 60945964

アルミパイプレンチ HD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)305
最大口開き(mm)54
内容量1本注文コード60945964品番JHW13504
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
最大口開き(mm)54トラスコ品番755-1657材質特殊工具鋼全長(mm)305質量(kg)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする