JHW13508 アルミパイプレンチ HD WILLIAMS 60945982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHW13508 アルミパイプレンチ HD WILLIAMS 60945982
JHW13508 アルミパイプレンチ HD WILLIAMS 60945982

アルミパイプレンチ HD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)457
最大口開き(mm)79
内容量1本注文コード60945982品番JHW13508
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
最大口開き(mm)79トラスコ品番755-1673材質特殊工具鋼全長(mm)457質量(kg)1.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする