日東工器
マイクロカプラ ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60946463
品番
MC-05SM SUS NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,490
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
片路開閉型
トラスコ品番
778-1016
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
(ニトリルゴム)-20~80
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
耐圧力(MPa)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60946463
MC-05SM SUS NBR
34731891
MC-05SM SUS NBR
マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)
日東工器
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました