曜日別特売
S15531 スーパーウェットマーカー 祥碩堂 60946487

スーパーウェットマーカー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色蛍光イエロー
内容量1本注文コード60946487品番S15531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。
濡れても消えない油性タイプ。
乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)

用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など質量(g)23使用温度範囲(℃)-15~70直径×長さL(Φmm×mm)17×117インク色蛍光イエローインク油性商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 冷凍サンプルに記入
製造業

マーカーという名前ですが、クレヨンみたいな材質でした。
ただ、書けます!冷やしたペットボトルだろうが冷凍品のパッケージにだろうが
冷蔵庫、冷凍庫から出してすぐ書けるし、間違ったら乾いた布やキッチンペーパーでこすれば消えます。ストレスが減りました。もっと早く購入すれば良かった。
ただ、マジックほどはっきりした文字ではありません。ややかすれて書けるといった感じです。

対象商品 : 60946444
2023-07-12
用途: 冷凍食品の賞味期限にアカマルをつけるために使用中

冷凍食品は水気があるので、赤いタイプを使用中。冷凍食品の賞味期限やいつ買ったのかとかどこで買ったのかとかいちいち書くのがめんどくさかったけれどこれは本当に助かる。ちょっと吹いてぱぱっと書けばそれで終わりなのだからこんなに簡単なものはない大変便利飲食店さんなどが使えばもっと幅広く使い道があるなと思っていました

2021-11-11
用途: 木材にマーク
農・林・水産業

濡れた木材に書けるので、木材チョークとしてはいいと思います。

対象商品 : 01775454
2018-03-18
用途: 自転車修理

マーカーという商品名に惑わされた。これはチョーク。想定していた用途では使えなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 01775463
2015-09-16
用途: 雨天の墨出し
建設業・工事業

ほぼ使い物になりません

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする