曜日別特売
S15604 蛍光マーキングチョーク 祥碩堂 60946523

蛍光マーキングチョーク

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)
桃・黄・赤
内容量1パック(3本)注文コード60946523品番S15604
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)

用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など仕様3色3本パック形状六角形桃・黄・赤質量(g)59直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10404256
2022-01-26
用途: 道路標識等の工事
自動車・二輪車・自転車関連業

書きやすく目立つのでリピートしています。消えないので雨が降っても安心して仕事が進められます。

対象商品 : 60946505
2021-04-28
用途: ポイントマーキング
建設業・工事業

暗い場所でも蛍光色なので見やすく、足場の下などでも使える

対象商品 : 10404247
2019-02-27
用途: 道路にマーキング
西日本工測株式会社建設業・工事業

赤と言いながら、実際にはオレンジのような感じがした。

対象商品 : 10404265
2017-04-26
用途: 舗装の上に記入に使用
株式会社横河ブリッジ

本当によく目立ちます。雨の日でも問題無く記入が出来るので
重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 60946541
2015-07-06
用途: 建築作業のマーキン

マーキングが チョークより長く残るし雨水で消えない、まだ色々試行錯誤中。車の中に一本有れば事故のとき、処理が早いかも?

1が参考にしています
対象商品 : 10404247
2010-04-16
用途: 木材切削作業

今まで購入していた物と比べて値段が非常に安いのに、使用感はこちらの方がいいです。形が六角形なのも、作業台から転げ落ちにくくていい。
ただ1本ずつ紙で巻いてない方が使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする