曜日別特売
S-2 スポイト BOLL 60946733

スポイト

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)2
全長(mm)235
内容量1本注文コード60946733品番S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。

材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2上部外径(Φmm)22全長(mm)235滅菌なし寸法(mm)H235×W22×D22質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※灯油、ガソリン、劇薬は使用不可です。
※揮発性の高い物は入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 農薬希釈時の計量

農薬は吸い上げ過ぎて戻すと内面が濡れて計量位置が見え難くなってしまうが、ジャバラの力の吸い上げがスムーズなので揚げ過ぎる前に止められ使い易いです。唯一注意する事は直射日光の紫外線です。使用、水洗後、丁度良い穴が有り差し込んで保管してたら蛇腹の頭が割れてしまいました。今後は暗所へ収納します。

2026-01-27
用途: 塗装作業時
工房ひびき

溶剤を容器から少量吸い上げるのに重宝しています。目盛りが付いているので便利です。

2025-09-09
用途: 農薬の計量に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

農薬を散布の計量に使用や、液体肥料など少量の計量ができてとても便利です。

対象商品 : 60946733
2024-08-22
用途: 液肥や農薬剤の、容器からの取り出し
その他業種

軽い力でよく吸い上げてくれるので、とても使いやすくて重宝しています。

対象商品 : 60948544
2024-06-11
用途: 農薬計量

家庭菜園なので少量を計量する必要がありますが、このスポイトは丁度良い容量です。操作性も良いです。

対象商品 : 60948544
2024-01-17
用途: 塗料の調合

塗料に硬化剤,シンナーを混ぜるときに使用しました。少量を容器から分ける際にこのスポイトを使用すると,正確に調合できます。使用感も非常によく,値段もホームセンターより安かったです。

対象商品 : 60948544
2023-12-13
用途: チェーンソーのオイルいれ
不動産業

液だれも無く、オイルを注入できます。価格も安く満足です。

対象商品 : 60946733
2023-09-03
用途: ハーブチンキの抽出

ハーブチンキを大きな瓶からボトルに移す際に使用しています。大きなスポイトなので、手間がかからず便利です。また、価格も抑えられているため、汚れてきたらすぐに買い替えができるところも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする