SapiSelco
クリップオンケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
100
100
140
色
黒
白
黒
最大結束径(Φmm)
24
24
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
60947188
品番
SCA.3.202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途
ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
色
黒
長さ(mm)
100
最大結束径(Φmm)
24
トラスコ品番
819-0197
幅(mm)
2.5
仕様
設置場所
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
49
使用温度範囲(℃)
-25~75
下穴径(Φmm)
4.5~4.8
引張強度(N)
110
最小結束径(Φmm)
4
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。