BOLL
刃物用サビシラズ トリガー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本(200mL)
注文コード
60947214
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
特に園芸用の刃物のサビ止めとツヤ出しのために御使用いただく最高級のお手入れ油です。
主な用途
サビ止め
仕様
Tトリガー
寸法(mm)
H160×W50×D50
質量(g)
190
適合機器
園芸用品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性