SapiSelco
ボタンホールタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60947468
品番
ASO.3.251R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
黒
材質
ナイロン66
長さ(mm)
500
最大結束径(Φmm)
140
仕様
屋内用
トラスコ品番
819-0214
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
1.95
質量(g)
684
使用温度範囲(℃)
-15~85
引張強度(N)
1300
最小結束径(Φmm)
10