※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
リリースタイ ナロータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
280
250
280
色
黒
白
黒
最大結束径(Φmm)
80
68
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
60947583
品番
RID.3.212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
黒
長さ(mm)
280
最大結束径(Φmm)
80
トラスコ品番
819-0226
質量(g)
129
仕様
屋内用
材質
ナイロン
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.13
使用温度範囲(℃)
-25~75
引張強度(N)
200