曜日別特売
SZ10L 園芸用計量注入器ロング BOLL 60947887

園芸用計量注入器ロング

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)H210×W75×D18
内容量1個注文コード60947887品番SZ10L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

農薬の希釈に便利

容量(mL)101目盛(mL)0.5材質ポリプロピレン寸法(mm)H210×W75×D18質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947887
2024-02-27
用途: 農薬の計量
農・林・水産業

液剤の計量に使用しています。
少量の計量に大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 60947887
2022-06-23
用途: FRP樹脂の硬化剤の計量。

とても使いやすいです。以前購入したのが紛失したので再購入です。

対象商品 : 60947896
2021-11-09
用途: 溶液の分注作業時
有限会社GAST技研製造業

20mlのタイプを購入しました。
水のような粘性のないものは使えますが。粘性のある液体では吸引しようとするとシリンジの中筒と外筒の隙間から空気が入り込んでしまい残念ながら全く吸引できませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 60947896
2021-04-12
用途: ガーデニング
サービス業

バラの殺菌剤や殺虫剤を希釈する時に使用。
希釈倍率が大きい薬剤の場合は、10ml用の方が使いやすいかもしれません。

対象商品 : 60947887
2020-09-16
用途: 家庭菜園で
その他業種

薬剤で細かい量が要求されるので注射器タイプが便利のため購入

対象商品 : 60947896
2015-01-22
用途: 混合燃料作成時のオイルの計量

混合燃料のオイルの計量に半年以上使っていますが、オイルやガソリンに対して本体の劣化も全く無く大変満足しています。ただ残念なのが数回の使用で目盛が消えてしまいましたので、ケガキ針でメモリを本体にケガキ直して使っています。本来の用途と違うのでしょうがないとは思いますが目盛を印刷ではなく彫り込みなどにしてくれれば良いと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 60947887
2021-06-11
用途: 農薬計り
農・林・水産業

注入器本体ではなく,先の部分に液が残るので困ります。

対象商品 : 60947887
2017-08-10
用途: グリース注入
農・林・水産業

グリースの粘度が高く、うまく吸い上げることができませんでした。やはり専用機でないといけませんね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする